Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bewegtes Lernen! Englisch 1.-4. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Bewegtes Lernen! Englisch 1.-4. Klasse
ISBN Bewegtes Lernen! Englisch 1.-4. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59975733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403068556
EAN/GTIN:
     9783403068556
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 1. Klasse
Englisch-Lernhilfen für 2. Klasse
Bewegtes Lernen ist ein erfolgreiches Lernkonzept das den Wissenszugang erleichtert und Inhalte nachhaltiger verankert: Durch die Verknüpfung von Bewegung und Lernen erfolgt ein ganzheitlich ausgerichteter Unterricht der alle Sinne der Schülerinnen und Schüler anspricht und die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit erhöht und die Lernmotivation gesteigert. Oft scheitert das Konzept allerdings an der Frage der konkreten Umsetzung im Unterrichtsalltag. Hier schafft die vorliegende Sammlung Abhilfe. Sie enthält 50 praxiserprobte Bewegungsübungen für die 1-4. Klasse im Fach Englisch mit denen es gelingt fachbezogene Inhalte durch Bewegung zu vermitteln. Die übersichtliche Darstellung mit Lehrplaninhalt Material Vorbereitung und Durchführung sowie Tipps zu den einzelnen Übungen erleichtert den schnellen und sicheren Einsatz. Die Themen: - Numbers - Colours - Meeting people - School things - Body parts - Animals - Family - Feelings - Clothes - Activities/Hobbies - House/Rooms - Fruits and vegetables - Food and drinks - Seasons months and days - Weather - Prepositions - Time - Jobs - Vehicles - Alphabet - Halloween - Christmas - Easter Der Band enthält: - 50 praxiserprobte Übungen zum Bewegten Lernen - Hinweise zu Thema Material Wortschatz Redewendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Büngers Beate
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
25/07/2013
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783403068556
Intrastat-Code
11968279
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.