Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ein Schimmer von Glück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Ein Schimmer von Glück
ISBN Ein Schimmer von Glück
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59973446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783440152782
EAN/GTIN:
     9783440152782
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Mira findet auf dem Bauernhof ihres verschwundenen Vaters die völlig vernachlässigte und schwerkranke Stute Bonnie. Niemand glaubt an Heilung! Doch Mira hat etwas in Bonnies Augen gesehen - Leben! Und sie will mit aller Kraft kämpfen um sie zu retten. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt Bettina Belitz unnachahmlich die berührende Geschichte eines Mädchens und ihren Kampf für ein besonderes Pferd.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Belitz Bettina
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kosmos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783440152782
Intrastat-Code
20935146
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
527 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.