Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die wundersame Weltreise des Jonathan Blum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die wundersame Weltreise des Jonathan Blum
ISBN Die wundersame Weltreise des Jonathan Blum
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59972641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783401510194
EAN/GTIN:
     9783401510194
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Hinter dem Horizont die Freiheit! Mit dem berühmten Auswandererschiff Liberty nach Amerika! Dieses Plakat im Rostocker Hafen braucht der jüdische Junge Jonathan Blum nicht zweimal zu lesen. Doch zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1858 kann Jonathan nicht ahnen dass ihn seine Suche nach Freiheit auf eine unglaubliche Reise um die ganze Welt führen wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schröder Rainer M.
Anzahl der Seiten
428 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arena
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783401510194
Intrastat-Code
32468383
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.