Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN LEGO NINJAGO - Ninja-Legenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN LEGO NINJAGO - Ninja-Legenden
ISBN LEGO NINJAGO - Ninja-Legenden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59972191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783946097723
EAN/GTIN:
     9783946097723
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Das neue LEGO© NINJAGO(TM) Lesebuch zu den beliebtesten Helden! Mehrere abgeschlossene Geschichten rund um die vier Helden der ersten Stunde - Kai Cole Jay und Zane - liefern noch mehr Stoff für lesehungrige LEGO© NINJAGO(TM) Fans. Der aufbrausende Kai der besonnene Cole der erfindungsreiche Jay und der kluge Zane erleben darin ihre ersten Abenteuer als frischgebackenes Ninja-Team. Dabei müssen sie sich nicht nur an die strengen Regeln ihres Sensei gewöhnen sondern stoßen gleich auf ihre ersten Feinde: die Skelett-Armee. - 8 Geschichten über die LEGO NINJAGO Ninja - handgemalte NINJAGO Illustrationen - mit Einführung und Glossar für LEGO NINJAGO Einsteiger
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ameet
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783946097723
Intrastat-Code
26455479
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
377 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.