Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 15419 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59241830
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15419
EAN/GTIN:
     4008705154192
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Kleine, gebundene Alben mit Blättern aus beschichtetem Spezialpapier. Für Sticker- und Etikettensammler. Die Etiketten halten zuverlässig, bleiben aber ablösbar und sind so beliebig oft wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Entfernbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.