Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65914 Kabeladapter 1 x USB Type-C Male 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C™ female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Adapter USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ Stecker > USB Type-C™ Buchse gewinkelt
Delock Adapter USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ Stecker > USB Type-C™ Buchse gewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58045475
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65914
EAN/GTIN:
     4043619659142
Dieser USB Adapter von Delock kann eine USB-C™ Buchse um 90° abwinkeln, um einen schwer zugänglichen Anschluss leichter zu erreichen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
1 x USB Type-C Male
Anschluss 2
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C™ female
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.15 mm
Tiefe
26.3 mm
Höhe
14.78 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.