Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! Standard PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57977517
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2524940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
Ein spannendes neues Pokémon-Rollenspiel für Nintendo Switch! Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! bringen das Erlebnis eines klassischen Pokémon-Rollenspiels auf die Nintendo Switch-Konsole. Beide Spiele bieten Neulingen einen leicht zugänglichen Einstieg in die Welt der Pokémon, besitzen aber gleichzeitig genug Tiefgang, um auch eingefleischte Fans zu fordern. Da in beiden Spielen die Möglichkeit besteht, mit zwei Spielern gleichzeitig zu spielen, kannst du dein Abenteuer auch an der Seite eines Freundes bestreiten. Durch die enge Verbindung von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! zu Pokémon GO haben Fans des mobilen Spielehits sogar noch mehr Grund zur Freude. Fange Pokémon wie nie zuvor! In Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! kannst du dich mit dem Pokéball Plus (separat erhältlich), einer Alternative zu deinen Joy-Con-Controllern in Form eines Pokéballs, ins Abenteuer stürzen. Mit einem Schwung aus dem Handgelenk kannst du so im Spiel deine Pokébälle auf Pokémon werfen. Zusätzlich zur Bewegungssteuerung leuchtet das Gerät in einer Vielzahl an Farben auf, vibriert und gibt Töne von sich. Der Pokéball Plus ermöglicht es dir zudem, eines deiner Lieblings-Pokémon aus den beiden Spieltiteln mit dir zu führen, während du deinem Alltag in der realen Welt nachgehst. Wenn du Pokémon GO spielst, übernimmt er sogar die Funktion eines Pokémon GO Plus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
PlayStation 4
Spiel-Genre
Aktion, RPG (Role-Playing Game)
ESRB-Bewertung
RP (Rating Pending)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
GAME FREAK Inc.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
16/11/2018
PEGI-Klassifizierung
18
Spieleserie
Pokemon
Themenwelt
Pokemon
Multiplayer-Modus
Ja
Maximale Anzahl Online-Spieler
2
Veröffentlicher
Nintendo
Zertifizierung
ESRB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.