Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 47409 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 47409 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Folia 47409 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975759
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     47409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 1,01* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.