Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR900 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56686459
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     MA3-0900600M-EWA
EAN/GTIN:
     804879607588
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WPA2
Authentisierung Methode
802.1x RADIUS
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
Cradlepoint NetCloud Manager
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
128
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
3G-Standards
HSPA+
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Multicast Unterstützung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
GPS Konpmatibilität
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
29.3 mm
Gewicht
400 g
DSL-Funktionen
Internes Modem
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Sicherheit
UL/CUL, CB Scheme, EN60950-1
Zertifizierung
FCC, CE, IC, WEEE, RoHS, RoHS-2, California Prop 65
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA dipole
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP, VRRP
Management-Protokolle
SNMP
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 909,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,35*
€ 1.193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,49*
€ 1.154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,47*
€ 1.127,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,82*
€ 1.082,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.