Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN AF 30X3.5 V4A 1500 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN AF 30X3.5 V4A 1500 Blitzableiter
DEHN AF 30X3.5 V4A 1500 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56194760
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860 215
EAN/GTIN:
     4013364101081
Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage; aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.