Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic BR-9118001 Teleskop Reflektor 60x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic BR-9118001 Teleskop Reflektor 60x Schwarz
National Geographic BR-9118001 Teleskop Reflektor 60x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55502831
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     BR-9118001
EAN/GTIN:
     4007922003726
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
60 x
Feste Brennweite
360 mm
Azimutale Montierung
Ja
Kompatible Okular
6,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1080 g
Objektivdurchmesser
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stativmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.