Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-E20JWMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55249486
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-E20JWMEPG
EAN/GTIN:
     5025232881130
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 308 x 215 mm
Gewicht
12000 g
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
13000 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Türfarbe
Weiß
Drehscheibenmaterial
Glas
Dunstabzugshaube
Geräuschpegel
46 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.