Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG STA9GW Stapelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-53912870
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbindungsrahmen Waschmaschine
Waschmaschinen-Verbindungsrahmen
Waschmaschinen-Zwischenrahmen
Zwischenrahmen-Waschmaschine
Schaffen Sie Platz mit unserem Wasch-Trocken-Säule-Bausatz. Sie können Ihren Wäschetrockner ohne weitere Befestigungsmittel sicher auf die Waschmaschine stellen. Eine eingebaute ausziehbare Ablage erleichtert das Be- und Entladen. Abmessungen: Geeignet für Geräte mit einer Breite von 60 cm und einer Tiefe von 54-60 cm. Die ausziehbare Ablage lässt sich auf 34 cm herausziehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stapelset
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
610 mm
Weitere Suchbegriffe: verbindungsrahmen waschmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.