Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0042
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52038395
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2927236
EAN/GTIN:
     4059181157467
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert

- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Sony
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,97*
€ 35,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,44*
€ 35,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,65*
€ 32,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,85*
€ 30,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,61*
€ 29,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,97*
€ 28,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,32*
€ 27,75
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,68*
€ 26,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,02*
€ 26,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,38*
€ 25,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,60*
€ 20,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
227236
ab € 65,31*
Ähnlich
Bedifol
1827236
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
1927236
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2827236
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.