Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line MR-716 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line MR-716 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
IMG Stage Line MR-716 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-44546706
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MR716
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
32470 g
Innere Breite
500 mm
Innere Tiefe
680 mm
Innenhöhe
725 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,02*
€ 717,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,82*
€ 685,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.