Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET VF-106G-KIT Netzwerk Medienkonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET VF-106G-KIT Netzwerk Medienkonverter Schwarz
PLANET VF-106G-KIT Netzwerk Medienkonverter Schwarz
PLANET VF-106G-KIT Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39854266
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VF-106G-KIT
EAN/GTIN:
     5420016855688
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 70 x 26 mm
Verbindungstyp
BNC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
4.8 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.