Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-643267 Herst.-Nr.: DT2385-QZ EAN/GTIN: 5035048034620 |
| |
|
| | |
| BI - Metall Metallsäbelsägeblätter / Gesamtlänge: 152mm / Zahnteilung: 1.1mm
- Bi-Metall Konstruktion verbindet HCS- und HSS-Stahl für eine höhere Flexibilität und Lebensdauer - M2-Stahl für länger scharf bleibende Schneidkanten Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Metall | | Material Messer | Hartstahl (HCS) | | Produktfarbe | Gelb | Leistungen | Arbeitslänge | 152 mm | | Sägeblatt Abstand | 1.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,862* | € 2,732* | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,91* | € 2,82* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,042* | € 3,15* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 1,976* | € 3,232* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|