Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39281952
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL82XSA
EAN/GTIN:
     695057128519
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen,
die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen
ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen.
Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen
ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere
Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
500 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
6U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-8
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anzahl Slots (max)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
892 mm
Gewicht
54500 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
8600 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
3500 GB/h
Energie
Energiebedarf
100-240 VAC, 50/60 Hz
Stromversorgung
350 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.478,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.670,27*
€ 22.217,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.608,27*
€ 22.143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.478,79*
€ 21.989,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.