Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 46044 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 46044 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Orange
Vivanco 46044 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Orange
Vivanco 46044 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39202537
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     46044
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Stecker 3,5 mm <-> Stecker 3,5 mm
    - Zum Verbinden von zwei Geräten mit 3,5 mm Klinken-Buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.