Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT TD1704 Steckdose RJ-11 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT TD1704 Steckdose RJ-11 Beige
ACT TD1704 Steckdose RJ-11 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-3865599
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD1704
EAN/GTIN:
     8716065132823
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
1.2 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.