Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-41064635 Herst.-Nr.: 103092A1 EAN/GTIN: 4047976130924 |
| |
|
| | |
| Durch Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach sowie ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 47 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 182 mm | | Verpackungstiefe | 137 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm | | Paketgewicht | 285.8 g | Design | Bauart | Montierbar | | Steuerung | Nicht verfügbar | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 23,12* | € 31,88* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 23,36* | € 32,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,08* | € 33,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 26,36* | € 36,01* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 32,75* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,156* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|