Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG EQ3-ADA-BJ Lichtschalter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
eQ-3 AG EQ3-ADA-BJ Lichtschalter Weiß
eQ-3 AG EQ3-ADA-BJ Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37945996
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     103090A1
EAN/GTIN:
     4047976130900
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Durch Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach sowie ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
265.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Steuerung
Nicht verfügbar
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.