Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD650 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD650 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA HD650 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37329302
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD650-2TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218460455
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die HD650 ist zurück und stärker und größer als zuvor. Ihre stoßabweisende Beschichtung und dreischichtige Konstruktion macht sie extrem robust, um Ihre Inhalte zu schützen und dabei immer cool zu bleiben. Wir bieten sie jetzt in drei Farben an: blau, schwarz und rot. Die Kapazität reicht bis 4TB, ein Meilenstein für externe Festplatten ohne externe Stromversorgung! Mit USB 3.1 Geschwindigkeiten und gewohnter ADATA Qualität bietet die HD650 einen großen und sicheren Speicher.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Breite
98.5 mm
Tiefe
26.7 mm
Höhe
126.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.