Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Senso Untertasse Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Senso Untertasse Glas Transparent
LEONARDO Senso Untertasse Glas Transparent
LEONARDO Senso Untertasse Glas Transparent
LEONARDO Senso Untertasse Glas Transparent
LEONARDO Senso Untertasse Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-388-1031
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024015
EAN/GTIN:
     4002541240156
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Häuferl
Ein stylisches Upgrade erhalten Ihre Senso Kaffeetassen aus Glas mit der passenden Untertasse. Der asymmetrisch eingelassene Rand ist ein origineller Hingucker und hindert die Tasse am Verrutschen. Gleichzeitig haben Sie mehr Platz, um Gebäck und andere Leckereien auf der Untertasse abzulegen.

- sicherer Stand der Tasse
- hochwertiges Glas
- originelles Design
- Stapelbar
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 145/17/145mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
17 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,63*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,40*
€ 2,70*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,22002*
€ 24,82002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
024012
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.