Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Alvaro Wäschekorb Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Alvaro Wäschekorb Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Kela Alvaro Wäschekorb Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010263
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23071
EAN/GTIN:
     4025457230714
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Praktisch und Schick in Einem - Die Wäschebox Alvaro aus stabilem PP-Faserband


So macht Ordnung Spaß - Ob als Box für Ihre benutzte Kleidung, Spielzeug oder ähnliche Dinge. Diese Wäscheox ist für alles zu gebrauchen. Durch die praktische Höhe von 52 cm, passt einiges zum verstauen oder lagern in die Box. Mit zwei Griffen an der Seite lässt sie sich einfach transportieren. Damit nicht jeder Ihre persönlichen Dinge sieht, besitzt die große Wäschebox Alvaro einen Deckel, an dem ebenfalls ein Griff vorhanden ist.

Die Aufbewahrungsbox hat die Maße 40x40x52 cm und gibt es in vier unterschiedlichen Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
520 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23070
ab € 26,71*
Ähnlich
kela
24519
ab € 26,65*
Ähnlich
kela
24569
ab € 26,68*
Ähnlich
kela
24564
ab € 26,76*
Ähnlich
kela
23072
ab € 26,71*
Ähnlich
kela
24354
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.