Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Propellers LP04747E RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Propeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36553411
Hersteller:
     APC Propellers
Herst.-Nr.:
     LP04747E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Propeller
propeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Propeller
Produktfarbe
Grau
Propellerdurchmesser (imperial)
4.75 "
Propellersteigung
4.75 "
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.9 g
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Nabenbohrungsdurchmesser
12.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.