Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Propellers LP09045E RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Propeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36553388
Hersteller:
     APC Propellers
Herst.-Nr.:
     LP09045E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Propeller
propeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Propeller
Produktfarbe
Grau
Propellerdurchmesser (imperial)
9 "
Propellersteigung
4.5 "
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.8 g
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Nabenbohrungsdurchmesser
20.32 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.