Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.69
Paulmann 702.69
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36531959
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70269
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Duo Profil Diffusor dämpft die Lichtwirkung der LED-Strips, mit denen das Duo Profil bestückt wird, und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Zugleich bietet er einen nützlichen ein Staub- und Sichtschutz.

- Montagefreundlich - einfach in die Duo Profil Nut einrasten
- Profil nach Längenbedarf beliebig kürzbar
- Optionaler Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- satinierte Kunststoffabdeckung für feine Lichtstreuung
- mit YourLED- und MaxLED-Strips kombinierbar
- Nicht vergessen: Passende LED-Strips gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.