Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0529 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36312705
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0529
EAN/GTIN:
     0041898987721
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1180 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
Zebra ET50/55 8"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 594,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,64*
€ 707,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,40*
€ 702,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,83*
€ 681,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.