Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0819-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0819-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0819-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0819-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0819-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36312695
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0819-04
EAN/GTIN:
     0041898987578
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Kompatibilität
Zebra ET50/55 8"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Riegel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.