Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom EBW-L100, LTE-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom EBW-L100, LTE-Router
Insys Microelectronics icom EBW-L100, LTE-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35679518
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10016058
EAN/GTIN:
     4022892000360
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Profi -Router für sichere und einfache Vernetzung

Die EBW-Serie von INSYS icom zeichnet sich durch bewusste Reduktion auf Standard-Routingaufgaben aus, ohne an Qualität und IT-Sicherheit zu sparen. EBW-Geräte bestehen aus einem Router und einem 2-Port-Switch (außer EBW-E100). Sie besitzen außerdem eine integrier te Linux-Programmierumgebung für anwenderspezifi sche Applikationen (INSYS-Sandbox).Die Konfi guration ist einfach und intuitiv per Web-Interface möglich. Die Kombination aus VPN und Firewall bietet ein Höchstmaß an IT-Sicherheit. Mit dem optionalen INSYS Connectivity Service bauen Sie schnell und einfach Ihr eigenes VPN-Netzwerk auf. In wenigen Schritten integrieren Sie PCs, Router und lokal angeschlossene Netzwerkgeräte.Mit der Monitoring App lässt sich die Funktionalität der Geräte um dasÜberwachen von Steuerungen und anderen Geräten sowie das Versen-den von Meldungen per E-Mail oder SMS erweitern. Zudem können Anwendungsdaten für ein zentrales Management und Visualisierung schnell und einfach an Cloud-Dienste wie Cumulocity oder die Telekom Cloud der Dinge übergeben werden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
187 g
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
2G-Standards
Edge, GPRS
4G-Standards
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Energiequelle
PoE
Ausgangsspannung
10-48 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,02*
€ 744,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,38*
€ 737,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,46*
€ 706,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.