Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 162 6813 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 162 6813 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch
Harting 09 65 162 6813 Drahtverbinder D-Sub 1 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35385031
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 162 6813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.12 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 1
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9972
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.