Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 4 TB Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 4 TB Orange, Silber
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 4 TB Orange, Silber
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 4 TB Orange, Silber
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 4 TB Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34406801
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR4000800
EAN/GTIN:
     3660619400164
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
86 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
135.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Silber
Schutzfunktion
Sturzsicher, Spritzwassergeschützt
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.