Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.71130 Weinglas 1012 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.71130 Weinglas 1012 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.71130 Weinglas 1012 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-962
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.71130
EAN/GTIN:
     4001836002240
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
EINE ENZYKLOPÄDIE FÜR WAHRE KENNER.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Bordeaux Wein
Oberflächentyp
klar
Kollektion
ENOTECA
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1012 ml
Glas-Höhe
284 mm
Glasschalendurchmesser
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,796*
€ 30,286*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,19004*
€ 196,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,286*
€ 36,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,226*
€ 34,779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,656*
€ 34,101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,796*
€ 28,317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 181,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.