Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.70012 Weinglas 839 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.70012 Weinglas 839 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.70012 Weinglas 839 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-410-301
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.70012
EAN/GTIN:
     4001836823029
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Innovation trifft Emotion und Eleganz.

Das Rotweinglas der Serie DIVA von SCHOTT ZWIESEL vereint die Klassik mit der Moderne. Das Rotweinglas aus TRITAN®-Kristallglas mit sanft geschwungenem Kelch und konvex geformten Stiel präsentiert große Burgunderweine sehr stilvoll.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Burgunderwein
Oberflächentyp
klar
Kollektion
DIVA
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
839 ml
Glas-Höhe
248 mm
Glasschalendurchmesser
116 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
132
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,84*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,65*
€ 8,91*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 40,57002*
€ 52,40004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.