Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2335234 Klemmbrett A4 Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2335234 Klemmbrett A4 Kunststoff Blau
MAUL 2335234 Klemmbrett A4 Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33657990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Für Preisbewusste
    - Platte aus Karton mit Folienüberzug
    - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Ansprechend: Acht Farben zur Auswahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
13 mm
Tiefe
319 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.