Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 493508 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 493508 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 493508 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 493508 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 493508 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33532317
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     493508
EAN/GTIN:
     k.A.
Schleifdreiecke, HOLZ & METALL Korund, 100 x 140 mm, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Größe der Schleifplatte (BxT)
100 x 140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,158* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.