| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528623 Herst.-Nr.: 089220 EAN/GTIN: 4009310892202 |
| |
|
| | |
| Schleifschwamm, 4-seitig bestreut, 100 x 70 x 26 mm, Siliziumcarbid, je eine Schmalseite und eine breite Fläche in Einfachkörnung, 2-fach Körnung für Schwamm, Träger hochflexibler Polyurethan-Schaum, kunstharzgebunden, trocken und nass einsetzbar. Schleifabrieb kann ausgewaschen werden. Lange Lebensdauer, besonders gut geeignet zum Schleifen von geformten Oberflächen. Zum Entfernen von Rost, Farbe. Für Schleifarbeiten an KFZ und Motorrad. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 70 mm | | Dicke | 26 mm | Merkmale | Produkttyp | Schleifschwamm | | Typ | Mittlere/feine Körnung | | Schleifmaterial | Siliciumcarbid | | Trägermaterial | Schaum | | Beste Verwendung | Farbentfernung | | Geeignet für Materialien | Metall | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |