Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731831-BP Herst.-Nr.: 089020 EAN/GTIN: 4009310890208 |
| |
|
| | |
| Schleifschwamm, 2-seitig siliziumcarbidbestreut, 125 x 100 x 10 mm, Träger hochflexibler Polyurethan-Schaum, kunstharzgebunden, trocken und nass einsetzbar. Schleifabrieb kann ausgewaschen werden. Lange Lebensdauer, besonders gut geeignet zum Schleifen von geformten Oberflächen. Zum Entfernen von Rost, Farbe. Zum Reinigen und Anschleifen von Kunstharzlack, Acryllack für den Neuanstrich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm | | Tiefe | 100 mm | | Dicke | 10 mm | Merkmale | Produkttyp | Schleifschwamm | | Typ | Mittlerer Körnung | | Schleifmaterial | Siliciumcarbid | | Trägermaterial | Schaum | | Beste Verwendung | Arbeit beenden | | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,72* | € 6,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,51* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,48334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|