Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 480820 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 480820 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
kwb 480820 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
kwb 480820 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
kwb 480820 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528597
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     480820
EAN/GTIN:
     4009314808209
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Haftstützteller, gelocht, für Exzenterschleifer, mit Kletthaftbelag, selbsthaftend, für Schleifpapierscheiben mit Klett-Velours-Rückseite, zum schnellen, werkzeuglosen Wechseln der Schleifscheiben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
Bosch PEX 11 A/AE, PEX 115 A/AE, PEX 9,6 VA
Schleifplattendurchmesser
115 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.