Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 756520 Fräsaufsatz Abschrägungsstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 756520 Fräsaufsatz Abschrägungsstück
kwb 756520 Fräsaufsatz Abschrägungsstück
kwb 756520 Fräsaufsatz Abschrägungsstück
kwb 756520 Fräsaufsatz Abschrägungsstück
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528476
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     756520
EAN/GTIN:
     4009317565208
Fasenfräser HM, mit Anlaufkugellager Schaftdurchmesser 8 mm

Fasenfräser, hartmetallbestückt, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zum Anfasen von Kanten an regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, für Hart- und Weichholz sowie Plattenwerkstoffen, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräser-Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Abschrägungsstück
Durchmesser
35.5 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.