Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492870 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 492870 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492870 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492870 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492870 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528353
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492870
EAN/GTIN:
     4009314928709
Schleifdreiecke, 93 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
8 x 60, 6 x 120, 6 x 180
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.