Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D229262 Herst.-Nr.: 492706 EAN/GTIN: 4009314927061 |
|
|
| | |
| Schleifdreiecke, 105 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Tellerschleifer | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Delta-Schleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 60 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Schleifplattendurchmesser | 105 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 6 | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,03* | € 4,35* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,68* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,27* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|