Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 542836 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 542836 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
kwb 542836 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
kwb 542836 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528097
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     542836
EAN/GTIN:
     4009315428369
Schleifdreiecke, 96 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Schleifplattendurchmesser
96 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.