Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 817806 Schleifmaschinenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 817806 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817806 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817806 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817806 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528092
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     817806
EAN/GTIN:
     4009318178063
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Schleifmittel auf Rollen, HOLZ & METALL Korund, Aluminiumoxyd bestreut, 5 m Länge, Breite 93 und 115 mm, geeignet für alle handelsüblichen Schwingschleifer, sowie für Handschliff, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Rollenbreite
115 mm
Rollenlänge
5 m
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
kwb
817804
ab € 4,21*
Zubehör
kwb
817808
ab € 3,33*
Zubehör
kwb
817812
ab € 2,97*
Zubehör
kwb
817818
ab € 2,98*
Zubehör
kwb
817824
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.