Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 912515 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 912515 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
kwb 912515 Schleifmaschinenzubehör Schleifgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527943
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     912515
EAN/GTIN:
     4009319125158
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifbänder, Edelkorund aluminiumoxydbestreut, vollkunstharzgebunden, Träger schweres, hochelastisches Baumwollgewebe, Spezialverleimung, ratter- und flatterfreie Verbindung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifgurt
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
150
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
75 mm
Bogenlänge
533 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.