Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0136-4-GB-TX Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL0136-4-GB-TX Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
ALLNET ALL0136-4-GB-TX Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
ALLNET ALL0136-4-GB-TX Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33481818
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0136-4-GB-TX
EAN/GTIN:
     4038816055866
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Niederprofilhalterung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Design
Eingebaut
Ja
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
Receive Side Scaling (RSS)
Ja
ACPI-Version
2.0c
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
PCI version
2.1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS,FreeBSD,Novell NetWare 3.x,Novell NetWare 4.x,Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Solaris 10,Solaris 11,Solaris 8,Solaris 9
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1as,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
LAN-Controller
Intel® I350
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.