Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Dexlan 891016 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33285191
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     891016
EAN/GTIN:
     3548388910162
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
42 mm
Datenübertragung
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.