Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0126 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33141446
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0126
EAN/GTIN:
     4052792040227
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Geschirmte RJ45-Anschlussdose Cat.6A mit Schrägauslass und 2 RJ45 Ports. Spezifiziert bis 500 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis 10 Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile Zink-Druckguss Gehäuse mit kombinierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung eignet sich für die Unterputz-, Aufputz- oder Kabelkanal Montage, der Aufputzrahmen ist im Lieferumfang enthalten. Diese Universaldose eignet sich somit für alle Cat.5, Cat.6 und Cat.6A Verkabelungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Zertifizierung
SO/IEC 11801, TIA/EIA 568C.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
248 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Kabeltyp
STP
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0124
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.