Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7890 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7890 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Severin MW 7890 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Severin MW 7890 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Severin MW 7890 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32909841
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW7890
EAN/GTIN:
     4008146022043
Suchbegriffe:
Labor Mikrowellengerät
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
254 mm
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
254 mm
Timer
Ja
Türfarbe
Weiß
99-Minuten-Timer
35 min
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.